Upínacia stopka pílových kotúčov 20

Č. pol.: 345510 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre pílový kotúč ⌀ d1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre pílový kotúč ⌀ d1 20 mm
A 40 mm
Dĺžka L 90 mm
⌀ d2 5 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 10 mm
Druh produktu Upínacia stopka pílových kotúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 345510 20
EAN/GTIN 4045197698735
Číslo výrobcu 345510 20

Popis

Prevedenie:

Výrazne zušľachtená, brúsený vonkajší a vnútorný ⌀, vyhotovenie stopky podľa normy DIN 1835 B. Presnosť obvodovej hádzavosti 0,01 mm. Upínanie pomocou plochého skľučovadla s ⌀ otvoru (d3) 20, príp. 25 mm.

Použitie:

Na upínanie pílových kotúčov č. 175000179820 s ⌀ (d1 ) od 20 - 100 mm a hrúbky pílového kotúča od 0,2 - 6 mm.

Rozsah dodávky:

Upínací tŕň, upínacia skrutka a medzikrúžok.