IHP 101 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Č. pol.: 3445678
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3445678
    EAN/GTIN 7291075487220
    Číslo výrobcu 3445678
    Číslo L L24050 2627

    Popis

    Popis:

    • Modulární frézovací hlavy
    • Průměr řezné destičky (DC): 10,1 mm
    • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 10,0
    • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC): 10.1 mm
    • Funkcní délka (LF): 4.68 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
    • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
    • Délka špicky britu(PL): 1.52 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka