MK predlžovacie puzdro 3/3

Č. pol.: 343510 3/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
433 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MK vonkajší / vnútorný Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 36 mm
Celková dĺžka 215 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 11 mm
Druh produktu MK predlžovacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 343510 3/3
EAN/GTIN 4045197296429
Číslo výrobcu 343510 3/3

Popis

Prevedenie:

Vonkajší kužeľ brúsený.
Predlžovacie puzdro (s rovnakým vonkajším a vnútorným kužeľom).

Norma:

Podobne ako DIN 2187.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka