MK predlžovacie puzdro, MK vonkajší / vnútorný: 1/1

Č. pol.: 343510 1/1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MK vonkajší / vnútorný Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 20 mm
Celková dĺžka 145 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 76 mm
Druh produktu MK predlžovacie puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 343510 1/1
EAN/GTIN 4045197296405
Číslo výrobcu 343510 1/1
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vonkajší kužeľ brúsený.
Predlžovacie puzdro (s rovnakým vonkajším a vnútorným kužeľom).

Norma:

Podobne ako DIN 2187.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka