FFQ4 SOMT 090412T IC5600 Čtvercové jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3430635
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILL4FEED
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3430635
EAN/GTIN 7291075484212
Číslo výrobcu 3430635
Číslo L L23970 633

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • délka řezné hrany max. (APMX): 1 mm
  • délka řezné destičky (INSL): 8,5 mm
  • tloušťka řezné destičky (S): 3,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1.2 mm
  • Smer rezu : Neutral
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR): 90 Degrees
  • Velikost britové desticky(INSL): 8.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.4 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka