FFQ4 D1.25-4-2.5-W1.00-09 Frézy s rychloposuvem nesoucí jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3323707
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILL4FEED
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3323707
    EAN/GTIN 7291075386752
    Číslo výrobcu 3323707
    Číslo L L23980 2968

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/4″, počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,047″, Celková délka (OAL) 4,8″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.689″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/4″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
    • Délka hlavy (LH): 2-1/2″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
    • Celková délka (OAL): 4.8″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3.3 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 12 Stupne
    • Krouticí moment (TQ): 17.7 lbfxin

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka