H600 WXCU 040310T IC5600 Oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami pro vysoké posuvy.

Č. pol.: 3430634
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FEEDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3430634
EAN/GTIN 7291075484175
Číslo výrobcu 3430634
Číslo L L23970 630

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka destičky (INSL): 4,13 mm
  • Tloušťka destičky (S): 3,1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 0.96 mm
  • Smer rezu : Right Hand
  • Velikost britové desticky(INSL): 4.13 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 3.1 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.68 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 6

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka