FF EWX D16-2-050-W20-04 Frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 břity

Č. pol.: 3105613
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105613
EAN/GTIN 7291075261080
Číslo výrobcu 3105613
Číslo L L23980 2922

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr břitové destičky na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 8,6 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 109 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 14.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 8.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8.6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 84 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Celková délka (OAL) 109 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.