F3P 231-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427064
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3427064
    EAN/GTIN 7291075461299
    Číslo výrobcu 3427064
    Číslo L L24050 1177

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 23,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 23, úhel, 1. stupeň (SIG) 134 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,78 mm

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 23.1 mm
    • Funkcní délka (LF) 7.95 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 23
    • Úhel špicky britu (SIG) 134 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 1.83 mm
    • Délka upínace (LPR) 9.78 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka