• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

D3N 230-035-32R-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3363017
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3363017
EAN/GTIN 7291075402087
Číslo výrobcu 3363017
Číslo L L24040 80

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 23 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 23, celková délka (OAL) 142 mm, efektivní délka (LU) 39,41 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
  • Prumer príruby (DF) 40 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 230
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 82 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 39.41 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka