F3P 148-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427035
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3427035
EAN/GTIN 7291075461121
Číslo výrobcu 3427035
Číslo L L24050 1739

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 14,8 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 14, úhel, 1. stupeň (SIG) 125 stupňů, délka frézy (LPR) 6,14 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 14.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.7 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Úhel špicky britu (SIG) 125 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 6.14 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka