F3P 124-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavy se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3427017
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3427017
EAN/GTIN 7291075486810
Číslo výrobcu 3427017
Číslo L L24050 2632

Popis

Popis:

  • Modulární vrtací hlavy
  • Průměr řezné hrany (DC): 12,4 mm
  • Kód velikosti sedla břitové destičky (SSC): 12
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 133 stupňů
  • Délka korunky (LPR): 4,9 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Degrees
  • Prumer rezu (DC): 12.4 mm
  • Funkcní délka (LF): 4.11 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12
  • Úhel špicky britu (SIG): 133 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 0.79 mm
  • Délka upínace (LPR): 4.9 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka