D3N 120-018-16A-1.5D Těleso vrtáku pro tříbřitou vrtací hlavu s vnitřním chlazením, stopka s upínací plochou, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3362978
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3362978
    EAN/GTIN 7291075401462
    Číslo výrobcu 3362978
    Číslo L L24040 48

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12, celková délka (OAL) 90,92 mm, efektivní délka (LU) 20,71 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 12 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
    • Prumer príruby (DF) 20 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 12
    • Skupina délek 2xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 120
    • Celková délka (OAL) 90.92 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.71 mm
    • Délka upínace (LPR) 42.92 mm
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Použitelná délka (LU) 20.71 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka