H3P 121-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3352947
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3352947
EAN/GTIN 7291075394665
Číslo výrobcu 3352947
Číslo L L24050 1799

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 12,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka drážky (LPR) 6,92 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 12.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.21 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.71 mm
  • Délka upínace (LPR) 6.92 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka