DGR 1001J-8D-D22 IC1030 Oboustranné břitové destičky pro upichování měkkých materiálů, upichování trubek, malých průměrů a tenkostěnných dílů

Č. pol.: 3425879
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3425879
EAN/GTIN 7291075483529
Číslo výrobcu 3425879
Číslo L L23940 2091

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.5 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.