NQCH12R-DGTL-1D22SH-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro oboustranné řezné destičky DO-GRIP, pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Č. pol.: 3427088
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3427088
EAN/GTIN 7291075486957
Číslo výrobcu 3427088
Číslo L L23920 3012

Popis

Popis:

  • Držák oddělovacích nástrojů
  • Šířka řezu max (CWX): 1 mm
  • Šířka řezu min (CWN): 1 mm
  • Celková výška (OAH): 16,2 mm
  • Celková délka (OAL): 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN): 1 mm
  • Délka hlavy (LH): 20 mm
  • Celková výška (OAH): 16.2 mm
  • Celková délka (OAL): 28.8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 22 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka