Nástrčná stopka s válcovou stopkou 16/16

Č. pol.: 342300 16/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ / Kužeľ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 16 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238 B 16
⌀ kužeľa D 15,733 mm
Dĺžka valcovitej stopky 50 mm
Druh produktu Upínač vŕtacieho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 342300 16/16
EAN/GTIN 4045197294913
Číslo výrobcu 342300 16/16

Popis

Prevedenie:

Celokalená a brúsená presne podľa stúpania. Dlhodobo vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.
Precízne prevedenie s valcovou stopkou.

Použitie:

Na upnutie skľučovadiel na vŕtačky, sústruhy, automaty atď. Valcová stopka môže byť upnutá v upínacích klieštinách alebo vo frézovacom skľučovadle.

Norma:

Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka