Nástrčná stopka s válcovou stopkou, Stopka ⌀ / Kužeľ skľučovadla: 10/12mm

Č. pol.: 342300 10/12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ / Kužeľ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 10 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238 B 12
⌀ kužeľa D 12,065 mm
Dĺžka valcovitej stopky 40 mm
Druh produktu Upínač vŕtacieho skľučovadla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 342300 10/12
EAN/GTIN 4045197294906
Číslo výrobcu 342300 10/12
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Celokalená a brúsená presne podľa stúpania. Dlhodobo vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.
Precízne prevedenie s valcovou stopkou.

Použitie:

Na upnutie skľučovadiel na vŕtačky, sústruhy, automaty atď. Valcová stopka môže byť upnutá v upínacích klieštinách alebo vo frézovacom skľučovadle.

Norma:

Kužeľ vŕtacieho skľučovadla DIN 238.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka