{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 16/16 | |
Rozsah upínania | 3 mm - 16 mm | |
Vonkajší ⌀ | 50 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 86,5 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S3 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342220 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197152947 | |
Číslo výrobcu | 342220 16/16 |