{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13 | |
Rozsah upínania | 1,5 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,4 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 77 mm | |
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla | B 16 | |
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla | 15,733 mm | |
vhodný kľúč na ozubené kolieska | S2 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |
Číslo položky | 342220 13 | |
EAN/GTIN | 4045197152930 | |
Číslo výrobcu | 342220 13 |