{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13-3/8 | |
Rozsah upínania | 1,5 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,7 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 64,5 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 72,4 mm | |
Upínač | 3/8-24 palec | |
maximálny výkon stroja | 1 000 W | |
Radiálne zablokovanie | Áno | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 342200 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208414980 | |
Číslo výrobcu | 1328315 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vŕtacie skľučovadlo s radiálnym blokovaním Extra RV Plastové vyhotovenie 13-3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
51,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
348 kus/y s okamžitým dodaním
34,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | 3/8-24 palec | 3/8-24 palec |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 64,5 mm | 63 mm |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 72,4 mm | 74 mm |
maximálny výkon stroja | 1 000 W | 1 100 W |
Radiálne zablokovanie | Áno | Áno |
Rozsah upínania | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |