{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 10-1/2 | |
Rozsah upínania | 1 mm - 10 mm | |
Vonkajší ⌀ | 42,7 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 55 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 60,9 mm | |
Upínač | 1/2-20 palec | |
maximálny výkon stroja | 1 000 W | |
Radiálne zablokovanie | Áno | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 342200 10-1/2 | |
EAN/GTIN | 4019208415000 | |
Číslo výrobcu | 1328319 |