SNMG 190612-R3P IC8250 Oboustranné čtyřhranné břitové destičky s třískovým obráběním pro hrubování

Č. pol.: 3419913
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3419913
EAN/GTIN 7291075484489
Číslo výrobcu 3419913
Číslo L L23950 3070

Popis

Popis:

WSP - soustružení/prorážení, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 19,05 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 19.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.94 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min.D.O.C. 3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.4 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka