DSBNR 3232P-19 R-svorkovnice s úhlem náběhu 75° pro negativní destičky ISO-SNMG.

Č. pol.: 3602789
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602789
EAN/GTIN 7291075195262
Číslo výrobcu 3602789
Číslo L L23990 1459

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 43 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Délka hlavy (LH) 43 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 1906
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -7.4 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -4.3 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.