SD D40-1.5-R0.2SP13 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 3417037
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria T-SLOT
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3417037
EAN/GTIN 7291075450033
Číslo výrobcu 3417037
Číslo L L24060 586

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, hloubka řezu, max (CDX) 13 mm, průměr řezu (DC) 39,7 mm, počet řezných hran (NOF) 10, celková délka (OAL) 7,3 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Prumer rezu (DC) 39.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 7.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Celková délka (OAL) 7.3 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Z tej istej série "T-SLOT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka