SDMT 1205R16T-FF IC808 Destičky se 4 šroubovitými břity pro přesné 90° ramena

Č. pol.: 3413678
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3413678
EAN/GTIN 7291075482294
Číslo výrobcu 3413678
Číslo L L23910 773

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezné destičky (INSL) 13,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.4 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Délka stírací hrany (BS) 2 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka