SPK 1.5-1.7W1.25-10 Stopkové frézy SPK 1,25-1,4W1,25-10 s prodlouženou drážkou, nesoucí čtyřhranné břitové destičky s osmibřitými hranami.

Č. pol.: 3100699
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIQUAD
    Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3100699
    EAN/GTIN 7291075095005
    Číslo výrobcu 3100699
    Číslo L L23980 2369

    Popis

    Popis:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting Diameter (DC) 15-1/4″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 3″, Flute Count (NOF) 4, OAL) 4-1,7/3″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 15
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.7″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
    • Celková délka (OAL): 4-3/4″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka