ICG 221 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Č. pol.: 3413586
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3413586
    EAN/GTIN 7291075451597
    Číslo výrobcu 3413586
    Číslo L L24050 1463

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 22,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 130 stupňů.

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 22.1 mm
    • Funkcní délka (LF) 7.97 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 12.36 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.39 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka