{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ Stopka | 4 | |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 50 mm | |
L1 v otvorenom stave | 86,5 mm | |
L1 v zatvorenom stave | 99 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341120 4 | |
EAN/GTIN | 4045197308399 | |
Číslo výrobcu | 100 0130 MK4 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
236,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
197,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 50 mm | 50 mm |
L1 v otvorenom stave | 86,5 mm | 86,5 mm |
L1 v zatvorenom stave | 99 mm | 99 mm |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Morse kužeľ Stopka | 4 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |