{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Morse kužeľ Stopka | 2 | |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 50 mm | |
L1 v otvorenom stave | 85 mm | |
L1 v zatvorenom stave | 97,5 mm | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 341120 2 | |
EAN/GTIN | 4045197308375 | |
Číslo výrobcu | 100 0130 MK2 0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Samosvorné vysoko výkonné vŕtacie skľučovadlo so stopkou MK 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
224,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
186,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 50 | 50 |
L1 v otvorenom stave | 85 | 85 |
L1 v zatvorenom stave | 97,5 | 97,5 |
Rozsah upínania | 1 ;13 | 1 ;13 |
Morse kužeľ Stopka | 2 | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |