Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximální (APMX) 2″, Celková délka (OAL) 1-1/2″, Shank typ Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 4-1-0,38″
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 1-1/2″
- Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
- Pocet rezných britu (CICT): 5
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.38″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
- Celková délka (OAL): 4-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 1.5 Stupne
- Typ stopky: Weldon
- Použitelná délka (LU): 1-1/2″