Y-PCHRS 16-17 Integrální nástroje se šroubovým zámkem v ose Y nesoucí 5 břitových destiček pro drážkování, upichování a zapichování na strojích švýcarského typu.

Č. pol.: 3397305
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3397305
EAN/GTIN 7291075479676
Číslo výrobcu 3397305
Číslo L L23920 2863

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, celková délka (OAL) 130,5 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 12.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 130.5 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky