PENTA 17L100P-15D-RS IC1008 Řezné destičky s pěti břity pro odřezávání s nízkou tvorbou nárůstku

Č. pol.: 3360538
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 3360538
EAN/GTIN 7291075407969
Číslo výrobcu 3360538
Číslo L L24080 298

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.03 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 6 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka