TGTBQ 25R-D82-JHP-MC Upínací stopky pro čtyřhranné planžety pro upichování a zapichování se třemi přípojkami chladicí kapaliny pro vnitřní přívod chladicí kapaliny

Č. pol.: 3397296
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ F GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3397296
EAN/GTIN 7291075462005
Číslo výrobcu 3397296
Číslo L L23920 100

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková výška (OAH) 64 mm, celková délka (OAL) 142,5 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 81.7 mm
  • Celková výška (OAH) 64 mm
  • Celková délka (OAL) 142.5 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 26.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka