Upínacia stopka LOGIQFGRIP 25

Č. pol.: 273604 25
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ F GRIP
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
CUTDIA 120 mm
OAH 95 mm
LB 73 mm
Označenie výrobcu TGTBQ 25R-D120-JHP-MC
Druh produktu Držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273604 25
EAN/GTIN 7291075462029
Číslo výrobcu 3397493

Popis

Použitie:

Na upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pro:

Držiak čepelí TANGFGRIP č. 273610; 273611 a 273614.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny na upínaciu časť prostredníctvom hadicovej prípojky G 1/8 palca alebo priamo prostredníctvom vhodných držiakov základne značky ISCAR.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "LOGIQ F GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka