TGTBQ 25L-D82-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Č. pol.: 3365854
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ F GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3365854
    EAN/GTIN 7291075403664
    Číslo výrobcu 3365854
    Číslo L L23920 2326

    Popis

    Popis:

    Držák upínacích nástrojů, celková výška (OAH) 64 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Celková výška (OAH) 64 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25.5 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka