F3P 210-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3396157
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3396157
EAN/GTIN 7291075460933
Číslo výrobcu 3396157
Číslo L L24050 1785

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 21 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 21, úhel, 1. Stupeň (SIG) 132 stupňů, délka konzol (LPR) 9,23 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.49 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21
  • Úhel špicky britu (SIG) 132 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.74 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.23 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka