Popis:
Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 6, Průměr náboje (DHUB) 2-1/4″, Celková délka (OAL) 1-3/4″
Charakteristika:
- Typ upínace: A
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 1.736″
- Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
- Maximální prumer rezu (DCX): 2-1/2″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 6
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.06″
- Prumer dosedací plochy (DHUB): 2-1/4″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFQ8 SZMU 120520
- Celková délka (OAL): 1-3/4″
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 12 Stupne