MFQ8 D050-05-22-12 Čelní frézy s vysokým posuvem pro oboustranné břitové destičky s 8 řeznými hranami

Č. pol.: 3395206
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria NEOFEED
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3395206
    EAN/GTIN 7291075439168
    Číslo výrobcu 3395206
    Číslo L L23980 826

    Popis

    Popis:

    Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 31.6 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 50 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ8 SZMU 120520
    • Celková délka (OAL) 40 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 22 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka