HP ANKT 0702R12GT-FF IC808 Výměnná destička pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3392629
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FEEDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392629
EAN/GTIN 7291075450644
Číslo výrobcu 3392629
Číslo L L23910 700

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,55 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.55 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.3 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.