D3N 230-184-32R-8D Vrtací těleso pro tříbřité vrtací korunky s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392187
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392187
EAN/GTIN 7291075440683
Číslo výrobcu 3392187
Číslo L L24040 155

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 23 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23, celková délka (OAL) 291,5 mm, efektivní délka (LU) 188,91 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 230-IQ
  • Celková délka (OAL) 291.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 231.5 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 188.91 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka