H3P 232-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Č. pol.: 3353143
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3353143
EAN/GTIN 7291075395358
Číslo výrobcu 3353143
Číslo L L24050 1198

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr řezu (DC) 23,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka frézy (LPR) 13 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 23.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.09 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 13 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka