D3N 160-128-20A-8D Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Č. pol.: 3392180
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3392180
EAN/GTIN 7291075440546
Číslo výrobcu 3392180
Číslo L L24040 897

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 16 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 16, celková délka (OAL) 211,3 mm, efektivní délka (LU) 131,44 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 160­IQ
  • Celková délka (OAL) 211.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 161.25 mm
  • Použitelná délka (LU) 131.44 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka