SDHX 120508-PD-N IC716 Čtyřhranné břitové destičky pro obrábění titanu, vysoce žáruvzdorných slitin a nerezové oceli.

Č. pol.: 3391987
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria XQUAD
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3391987
    EAN/GTIN 7291075451917
    Číslo výrobcu 3391987
    Číslo L L23910 616

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,94 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.94 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka