MTSRH 45-6-N Závitové frézy s otvory pro chladicí kapalinu pro šroubovicové závitové destičky

Č. pol.: 3391200
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3391200
EAN/GTIN 7291075447644
Číslo výrobcu 3391200
Číslo L L24090 46

Popis

Popis:

Frézování závitu nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, řezný průměr (DC) 45 mm, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 45 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 37 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka