PENTA 17R05SP6D-RS IC1007 Pětibřité břitové destičky s vysoce pozitivní geometrií pro řezání měkkých materiálů

Č. pol.: 3391142
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 3391142
    EAN/GTIN 7291075460681
    Číslo výrobcu 3391142
    Číslo L L24080 361

    Popis

    Popis:

    Upínací destičky, rohový poloměr (RE) 0 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 2 mm, šířka řezu (CW) 0,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 2 mm
    • Šírka rezu (CW) 0.5 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.04 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 4 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka