{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | HSK-A 63 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
⌀ D1 | 22 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338464 12 | |
EAN/GTIN | 4045197963918 | |
Číslo výrobcu | 338464 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínač pre predĺženie závitníka 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
227,46 €
92,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
281,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M20 | |
Predĺženie ⌀ D3 | 18 | |
Predĺženie K2 | 14,5 | |
Predĺženie L2 | 49 | |
Predĺženie L3 | 149 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 16 | |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie |