{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M20 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 16 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 18 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 26 mm | |
Predĺženie K2 | 14,5 mm | |
Predĺženie L2 | 49 mm | |
Predĺženie L3 | 149 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338460 12 | |
EAN/GTIN | 4045197953193 | |
Číslo výrobcu | 338460 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Predĺženie pre závitník s rýchloupínacím zariadením, Typ: 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
281,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
278,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
332,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
332,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
227,46 €
92,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 | |
Predĺženie ⌀ D3 | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Predĺženie K2 | 14,5 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |
Predĺženie L2 | 49 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | |
Predĺženie L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie |