{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M7 | |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 7 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 12 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 16 mm | |
Predĺženie K2 | 9 mm | |
Predĺženie L2 | 45 mm | |
Predĺženie L3 | 145 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338460 5 | |
EAN/GTIN | 4045197953124 | |
Číslo výrobcu | 338460 5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Predĺženie pre závitník s rýchloupínacím zariadením, Typ: 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
183,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
157,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
189,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
189,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
Predĺženie K2 | 9 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm |
Predĺženie L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Predĺženie L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie |