{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M14 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 11 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 12 mm | |
Predĺženie K2 | 9 mm | |
Predĺženie L2 | 90 mm | |
Predĺženie L3 | 230 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338425 9L | |
EAN/GTIN | 4067263109808 | |
Číslo výrobcu | 338425 9L |